Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox TripleHead2Go DP Edition DisplayPort 3x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox TripleHead2Go DP Edition DisplayPort 3x DisplayPort
Matrox TripleHead2Go DP Edition DisplayPort 3x DisplayPort
Matrox TripleHead2Go DP Edition DisplayPort 3x DisplayPort
Matrox TripleHead2Go DP Edition DisplayPort 3x DisplayPort
Matrox TripleHead2Go DP Edition DisplayPort 3x DisplayPort
Matrox TripleHead2Go DP Edition DisplayPort 3x DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE4-6861976
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     T2G-DP-MIF
EAN/GTIN:
     790750240749
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Mehr sehen. Mehr tun. Produktiver sein.

Matrox TripleHead2Go ist ein externes Multi-Display-Upgrade für Notebooks und Desktop-Computer. Das Produkt ist ideal geeignet für professionelle Anwender, die eine sehr große Anzeigefläche zur Maximierung ihrer Produktivität benötigen, sowie für Gamer auf der Suche nach einer besonderen Gaming-Erfahrung. Die kleine Box ermöglicht es, auf jedem Display eine andere Anwendung auszuführen oder eine Anwendung über bis zu drei Monitore auszudehnen. Erhältlich als DisplayPort, Analog oder Digital Edition.

# Sie können drei voneinander unabhängige Monitore über Ihr Notebook oder Ihren Desktop-Computer steuern, selbst wenn das betreffende System die Ausgabe an nur einen Monitor unterstützt.
# Mit einer Drei-Monitor-Konfiguration können Sie Ihren Arbeitsbereich effizienter verwalten sowie komfortabler mehrere Aufgaben parallel ausführen, und machen dabei weniger Fehler.
# Sie können auf jedem Monitor eine andere Anwendung ausführen oder für optimale Surround-Grafiken eine Anwendung über drei Monitore ausdehnen.
# Erleben Sie Surround Gaming, indem Sie unterstützte 3D-Spiele über drei Monitore ausdehnen und so eine viel breitere Spielanzeigefläche erhalten.
# Nutzen Sie die in Ihrem System vorhandene Grafikkarte, um eine stabile Plattform für Office-, 3D-Grafik- und Multimedia-Anwendungen herzustellen.
# Schnelle und einfache Installation – es ist nicht erforderlich, das Computergehäuse zu öffnen oder Komponenten einzubauen.
# Es handelt sich um ein externes Gerät, durch das Ihre Systemgarantie nicht berührt wird.
# Im Lieferumfang enthalten ist Matrox PowerDesk-Software für Windows zur Verwaltung von Meldungspopups und Fensterpositionierung.
# Im Lieferumfang enthalten ist GXM Control Panel für Mac
# PC- und Mac-kompatibel
# 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96.52 mm
Tiefe
88.9 mm
Höhe
27.94 mm
Abmessungen (BxTxH)
97 x 89 x 28 mm
Gewicht
140 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
3x DisplayPort
Eingang
1x DisplayPort
Merkmale
Maximale Auflösung
5780 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Power-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,06*
€ 420,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,39*
€ 378,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
CAB-DP-DVIF
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.