Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba N300 3.5" 12 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 12 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 12 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 12 TB Serial ATA III
Toshiba N300 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67462305
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG21CUZSVA
EAN/GTIN:
     4547808811248
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
253 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.17 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Temperaturregulierung
Ja
Toshiba Dynamic-Cache-Technologie
Ja
Toshiba Stable-Platter-Technologie
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Paketgewicht
915 g
Verpackungshöhe
189 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
6.13 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.13 W
Energieverbrauch (idle)
3.78 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.