Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X150 Power Plus 2.5" 120 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X150 Power Plus 2.5" 120 GB Serial ATA III
Emtec X150 Power Plus 2.5" 120 GB Serial ATA III
Emtec X150 Power Plus 2.5" 120 GB Serial ATA III
Emtec X150 Power Plus 2.5" 120 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67120321
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD120GX150
EAN/GTIN:
     3126170136398
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
120 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
16.01.3031
ab € 2,22*
Zubehör
ROLINE
11.03.1552
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.