Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Niehl 1500D Deckenbeleuchtung Grau 2XT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Niehl 1500D Deckenbeleuchtung Grau 2XT8
Ledino Niehl 1500D Deckenbeleuchtung Grau 2XT8
Ledino Niehl 1500D Deckenbeleuchtung Grau 2XT8
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67109942
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11300000007023
EAN/GTIN:
     4038104150716
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
2XT8
Fassungs-/Sockeltyp 2
2G13
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2300 g
Länge (mm)
1565 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.