Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend microSDXC 350V 64GB NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend microSDXC 350V 64GB NAND Klasse 10
Transcend microSDXC 350V 64GB NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67105052
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSD350V
EAN/GTIN:
     760557843351
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die High Endurance microSDXC 350V Speicherkarten von Transcend sind für Dashcams, Sicherheitskameras und Überwachungssysteme konzipiert und erfüllen daher die Anforderungen schreibintensiver Anwendungen. Damit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, durchlaufen die High Endurance microSDXC 350V Speicherkarten umfangreiche Tests unter rauen Bedingungen. Denn die Karten sollen geschützt sein vor Wasser, extremen Temperaturen, elektrostatischer Entladung, Röntgenstrahlen und Stößen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GUSD350V
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.