Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent
Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent
Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent
Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent
Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent
Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent
Bohemia Cristal Indis Karaffe 1,1 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66941626
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     022 011 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Die formschönen, zeitlosen Karaffen der Marke SIMAX exclusive haben einen neu entwickelten Deckel in Metall-Kunststoffkombination mit gleichzeitiger praktischer Ausgießfunktion für garantiert feinsten Trinkgenuss von Wasser, Säften oder auch Punschgetränken! Die Getränke werden durch die praktische Verschlusstechnik zum einen von äußeren Einflüssen geschützt und gleichzeitig bleiben Zutaten, wie z.B. Eiswürfel, Zitronenscheiben oder Minze beim Ausgießen in der Karaffe für dauerhaft gute Laune beim Zubereiten und Genießen. Sie sind einfach unverzichtbar in jedem Haushalt und garantieren höchsten hygienischen Lebensmittelgebrauch.

Das SIMAX exclusive Glasgeschirr ist aus Borosilikatglas gefertigt. Borosilikatglas gibt es seit mehr als 175 Jahren und hat einen unerreichten Härtegrad. Kälte und Hitze können dem Glas auch im Wechsel nichts anhaben. Die SIMAX-Produkte sind in Form und Funktionalität perfekt aufeinander abgestimmt.

Der Hersteller gewährt eine zehnjährige Garantie ab Rechnungsdatum. Gewährleistungspflicht besteht nicht, wenn der Fehler oder Schaden durch die nicht vorschriftsmäßige Behandlung, Wartung oder Pflege der Ware entstanden ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.1 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Luigi Bormioli
10954/01
ab € 22,88004*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-71480
ab € 5,30*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-959
ab € 26,23*
Sonstiges
Luigi Bormioli
10700/31 PM904
ab € 44,79*
Sonstiges
Luigi Bormioli
11627/01
ab € 10,32*
Sonstiges
Westmark
50002260
ab € 20,69*
Sonstiges
Westmark
3091227A
ab € 3,71*
Sonstiges
k.A.
40149 80
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.