Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI LUIGI »Atelier« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Atelier« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Produktbild zu BORMIOLI LUIGI »Atelier« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Anwendungsbild zu BORMIOLI LUIGI »Atelier« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Atelier« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222229107
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     10700/31 PM904
EAN/GTIN:
     0032622021088
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
BORMIOLI LUIGI »Atelier« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter

»Atelier«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
32622021088
Inhalt:
1 l
Höhe:
280 mm
ø:
108 mm
/-/:
1,0 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,96004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,49334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,45002*
€ 69,55552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,07004*
€ 69,10335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,94004*
€ 66,56865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,96004*
€ 53,50245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.