Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm
Produktbild zu »Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm
Anwendungsbild zu »Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm
Anwendungsbild zu »Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm
Anwendungsbild zu »Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm
Logo zu »Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222286031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40149 80
EAN/GTIN:
     9019900013967
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
»Purity« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,00 Liter, Höhe: 281 mm, ø: 102 mm

»Purity«

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Material:
Glas
/-/:
1,0 l
EAN Stück:
9019900013967
Höhe:
281 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 1 liter, glas karaffe, Infusedwater, Krug ohne Henkel, Limoflasche, Weinkaraffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,18167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,14004*
€ 50,14665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,35002*
€ 45,63652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,15002*
€ 44,20852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,09002*
€ 36,99712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.