Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger SM4 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karl Krüger SM4 Topf-Set
Karl Krüger SM4 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     400-1420289
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     SM4
EAN/GTIN:
     4006776048297
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
Beschreibung

Topfset Manhattan 4/7 tlg. aus rostfreiem Edelstahl mit Glasdeckel:
- mit satiniertem Dekorband
- Glasdeckel mit Edelstahlschutzrand und Dampfaustrittsöffnung
- leichte und schnelle Reinigung
- geeigent für alle Herdarten, auch für Induktios- Kochfelder

Inhalt:

- Bratentopf m. Glasdeckel 20 cm, Volumen 1,8 Liter
- Fleischtopf m. Glasdeckel 16 cm, Volumen 1,6 Liter
- Fleischtopf m. Glasdeckel 20 cm, Volumen 2,8 Liter
- Stieltopf ohne Glasdeckel 16 cm,Volumen 1,1 Liter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Suppentopf
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
1.1 l
Topfdurchmesser
160 mm
Suppentopfdurchmesser
200 mm
Suppentopf Fassungsvermögen
2.8 l
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 64,17*
€ 80,01*
8 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 110,98*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.