Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit Mini Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Room Kit Mini Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Webex Room Kit Mini Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Webex Room Kit Mini Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Webex Room Kit Mini Videokonferenzsystem 8 MP Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66465121
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KIT-MINI-K9
EAN/GTIN:
     889728165945
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH, SSL/TLS
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264
Lieferumfang
Kamerasteuerung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Wandmontageset
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
AF-Objekterkennung
Gesicht
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Bluetooth
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungsbreite
604.52 mm
Verpackungstiefe
325.12 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
3174.6 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.133,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,15*
€ 2.741,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.284,92*
€ 2.719,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.214,53*
€ 2.635,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.169,86*
€ 2.582,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,43*
€ 2.538,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.