Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB002-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB002-20
Bahco NSB002-20
Bahco NSB002-20
Bahco NSB002-20
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66135166
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150316465
EAN/GTIN:
     7314150316465
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
215 mm
Gewicht
180 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
20 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Beryllium-Kupfer
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 3113
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.