Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber
National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber
National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber
National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber
National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber
National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber
National Geographic 9118200 Lichtbrechungskörper 60x Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65515231
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     BR-9118200
EAN/GTIN:
     4007922059778
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Dieses NATIONAL GEOGRAPHIC Set beinhaltet zwei Artikel, die dir den direkten Einstieg in die Astronomie und Mikroskopie ermöglichen!

Ein Teleskop mit 60-facher Vergrößerung und ein Mikroskop mit einer bis zu 640-fachen Vergrößerung! Unter dem MIKROSKOP die Welt unbekannter Mikroorganismen entdecken und wie ein echter Wissenschaftler die Geheimnisse lebender Strukturen erforschen. Mit dem TELESKOP unseren Kosmos erforschen und unser Planetensystem erkunden.

Ein großzügiges Zubehörpaket rundet das Set ab und bietet die Möglichkeit sofort in die spannenden Welten einzutauchen!

LIEFERUMFANG
- Mikroskop/ Refraktorteleskop
- Zenitspiegel
- Tischstativ
- Okulare: 6 mm, 20 mm
- Präparierbesteck
- Objektträger
- Präparate

IGENSCHAFTEN MIKROSKOP
- LED Durchlicht
- Höhenverstellbarer Objekttisch
- Blendenrad zur Einstellung des Lichtstrahls
- Objektklammern zur Befestigung der Präparate
- Überall einsetzbar dank Batteriebetrieb
- Umfangreiches Zubehör für schnellen Einstieg in die Mikroskopie

EIGENSCHAFTEN TELESKOP
- Zenitspiegel ermöglicht bequemen Einbilck
- Kompakt und leicht zu transportieren
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
60 x
Feste Brennweite
360 mm
Azimutale Montierung
Ja
Objektivdurchmesser
50 mm
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Anzahl der Okulare
2
Okular(e)
6 mm, 20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Stativmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.