Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRVRK1 USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRVRK1 USV-Zubehör
APC SRVRK1 USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65457705
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRVRK1
EAN/GTIN:
     731304345220
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1440 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1660 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SRV10KRI
ab € 4.225,04*
Zubehör
APC
SRV10KRIL
ab € 5.745,12*
Zubehör
APC
SRV6KRI
ab € 2.473,27*
Zubehör
APC
SRV6KRIL
ab € 3.400,92*
Zubehör
APC
SRVPM10KRI
ab € 2.943,09*
Zubehör
APC
SRVPM10KRIL
ab € 4.722,02*
Zubehör
APC
SRVPM6KRI
ab € 1.297,75*
Zubehör
APC
SRVPM6KRIL
ab € 2.328,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.