Satellitenlautsprecher | Satellite Lautsprecher type | 2-Wege |
| Anzahl der Satelliten | 2 |
| Satellitenlautsprecherfrequenzbereich | 120 - 25000 Hz |
| Satellitenlautsprecher-Übergangsfrequenzen | 5000 Hz |
| Satellitenlautsprecher Widerstand | 8 Ohm |
| Hochtönerdurchmesser Satellitenlautsprecher | 1 Zoll |
| Tieftönerdurchmesser Satellitenlautsprecher (imperial) | 3.2 Zoll |
| Anzahl Satellitenlautsprecher Hochtöner | 1 |
| Anzahl Satellitenlautsprecher Tieftöner | 2 |
| Satellite Lautsprecher Wandmontage | Ja |
| Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 108 x 121 x 290 mm |
| Gewicht Satellitenlautsprecher | 1900 g |
Subwoofer | Subwoofer-Typ | Aktiver Subwoofer |
| Subwoofer Frequenzbereich | 33 - 140 Hz |
| Subwoofer Übergangsfrequenzen | 80 - 140 Hz |
| Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial) | 8 Zoll |
| Bass-Justage | Ja |
| Anzahl Tieftönertreiber | 1 |
| Subwoofer Abmessungen (WxDxH) | 240 x 420 x 410 mm |
| Tieftönergewicht | 1900 g |
Leistungen | Audio Kanäle | 5.1 Kanäle |
| Empfohlene Nutzung | Heimkino |
| Produktfarbe | Weiß |
Zentraler Lautsprecher | Center Lautsprecher typ | 2-Wege |
| Zentrallautsprecher - Frequenzbereich | 120 - 25000 Hz |
| Zentrallautsprecher-Übergangsfrequenzen | 5000 Hz |
| Hochtönerdurchmesser des Zentrallautsprechers | 1 Zoll |
| Tieftönerdurchmesser des Zentrallautsprechers (imperial) | 3.2 Zoll |
| Anzahl Zentrallautsprecher Hochtöner | 1 |
| Anzahl Zentrallautsprecher Tieftöner | 2 |
| Center Lautsprecher Wandmontage | Ja |
| Center Lautsprecher Abmessungen (WxDxH) | 290 x 121 x 108 mm |
| Zentrallautsprechergewicht | 1900 g |
Front-Lautsprecher | Front Lautsprecher typ | 2-Wege |
| Front Lautsprecher Frequenzbandbreite | 120 - 25000 Hz |
| Front Lautsprecher Crossover-Frequenz | 5000 Hz |
| Front Lautsprecher Impedanz | 8 Ohm |
| Hochtöner-Durchmesser Front-Lautsprecher | 1 Zoll |
| Woofer-Durchmesser Frontlautsprecher (imperial= | 3.2 Zoll |
| Front Lautsprecher Wandmontage | Ja |
| Frontlautsprecher Abmessungen (BxTxH) | 1080 x 121 x 290 mm |
| Frontlautsprechergewicht | 1900 g |
Energie | Energiequelle | AC |