Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Rivacase 8038 + WIRELESS MOUSE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65244725
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8038 BLACK + WIRELESS MOUSE
EAN/GTIN:
     4260403573990
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
15.6'' Laptop bags + Wreless mouse

Laptop Bag:
• Ultra slim, compact bag at entry price level is compatible with Laptops with screen up to 15.6''
• Bag is made of polyester and has padded laptop compartment walls to provide extra protection
• Front zipped pocket for mobile phone, business cards and accessories
• Dual zipper pulls for quick and easy access
• Comfortable padded handles and a removable adjustable strap

Wireless Mouse:
• 3 button wireless mouse
• Nano receiver
• DPI change function
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
470 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 285 x 45 mm
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.