Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell STND-15F03-009-6 Barcodeleser-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell STND-15F03-009-6 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell STND-15F03-009-6 Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65198133
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     STND-15F03-009-6
EAN/GTIN:
     777787428500
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung honeywell
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Kompatibilität
Voyager 1250g, Voyager 1250g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.