Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Blacksmith Servierlöffel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Blacksmith Servierlöffel Edelstahl
Villeroy & Boch Blacksmith Servierlöffel Edelstahl
Villeroy & Boch Blacksmith Servierlöffel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63215710
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1263871730
EAN/GTIN:
     4003683483739
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Servierlöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Blacksmith
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Gewicht
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.