Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker 4044935048559 Backform Kuchenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker 4044935048559 Backform Kuchenform
Dr. Oetker 4044935048559 Backform Kuchenform
Dr. Oetker 4044935048559 Backform Kuchenform
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63165356
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     4044935048559
EAN/GTIN:
     4044935048559
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kasten-Backform
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenform
Form
Rechteckig
Temperatur (max)
230 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Material
Keramik
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.