| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-62998676 Herst.-Nr.: 4044935023686 EAN/GTIN: 4044935023686 |
| |
|
| | |
| Dank der Kastenform aus dem Dr. Oetker Premium-Sortiment "Back-Liebe Emaille" in den Maßen 30x13x7,5 Zentimeter und der schnitt- und kratzfesten Quarz-Emaille-Oberfläche gelingt Ihnen jeder Kuchen. Die glasglatte Form überzeugt durch ihre ausgezeichnete Wärmeleitung, die für gleichmäßige Backergebnisse sorgt. Zudem ist die Form fruchtsäure- und hitzebeständig bis +400 Grad Celsius. Nach dem Gebrauch kann sie ganz einfach in die Spülmaschine gegeben werden. Dr. Oetker gewährt 10 Jahre Qualitätsgarantie auf die Premium-Backform "Made in Germany".
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Pfund Kuchenform | | Form | Rechteckig | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Temperatur (max) | 400 °C | | Produktfarbe | Schwarz | | Innenfarbe | Schwarz | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |