Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1034202790 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1034202790 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1034202790 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1034202790 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1034202790 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62933143
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1034202790
EAN/GTIN:
     4003683369354
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Gewicht
945 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Flow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 17,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,53*
€ 98,2107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,53*
€ 97,0207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,58*
€ 81,6102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.