Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 28058 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 28058 Schraubenziehereinsatz
Wiha 28058 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62767641
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4010995280581
EAN/GTIN:
     4010995280581
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Material
Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen.

BLT_Verpackung_Messschieber
In Blisterverpackung.

Antrieb
1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3.

Anwendung
Universell verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz.

Extra
Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern.
Garantiert hervorragende Spanabfuhr, ratterfreies Arbeiten und rillenfreie Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Material
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
20.5, M10
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.