Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05002900001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05002900001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher
Wera 05002900001 Handschraubendreher Multi-Bit-Schraubendreher Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62766715
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002900001
EAN/GTIN:
     4013288000460
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Länge (mm)
98 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
46 g
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Sechskant-Schraubendreherbits (imperial)
1/4 "
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
6 mm
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
10 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Bithalter
Ja
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05040001001
ab € 6,52*
Sonstiges
Wera
05002910001
ab € 3,71*
Sonstiges
Wera
05002913001
ab € 3,69*
Sonstiges
Wera
05002920001
ab € 3,69*
Sonstiges
Wera
05002923001
ab € 3,70*
Sonstiges
Wera
05002926001
ab € 3,68*
Sonstiges
Wera
05002930001
ab € 4,59*
Sonstiges
Wera
05002933001
ab € 4,58*
Sonstiges
Wera
05051835001
ab € 10,13*
Sonstiges
Wera
05002936001
ab € 3,70*
Sonstiges
Wera
05002938001
ab € 3,71*
Sonstiges
Wera
05002940001
ab € 3,71*
Sonstiges
Wera
05002948001
ab € 4,63*
Sonstiges
Wera
05002943001
ab € 3,70*
Sonstiges
Wera
05002946001
ab € 3,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.