Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 82 Kombiklinge, PH 2 - 6.0 x 1.0 mm, 05002923001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
82 Kombiklinge - Wera Werk - 05002923001
82 Kombiklinge - Wera Werk - 05002923001
Wera 82 Kombiklinge, PH 2 - 6.0 x 1.0 mm, 05002923001
Artikel-Nr.:
     C2371-05002923001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002923001
EAN/GTIN:
     4013288000507
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Schlitz)

82 Kombiklinge - Wera Werk - 05002923001

Anwendung: Schlitzschrauben und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: 6 mm Sechskantmaterial
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingendicke:
1.0 mm
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.