Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1154450 Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1154450 Steckdose Typ F Schwarz
Brennenstuhl 1154450 Steckdose Typ F Schwarz
Brennenstuhl 1154450 Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62759134
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154450
EAN/GTIN:
     4007123609208
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit Schuko und Eur...
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Die Gartensteckdose 4er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 10m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- 4er Garten-Steckdose mit Erdspieß für den Einsatz im Freien 10m Kabellänge H07RN-F 3G1,5
- Outdoor-Steckdosenleiste für den ständigen Einsatz im Freien, zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw.
- Spieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff und spritzfest
- Steckdose für außen mit Neopren-Gummianschlussleitung und Schutzkontakt-Stecker
- Lieferumfang: 1 x Außensteckdose mit selbstschließenden Klappdeckeln - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,123*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,143*
€ 38,2502
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,803*
€ 37,8456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,853*
€ 35,5251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,743*
€ 34,2042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,533*
€ 32,7643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,123*
€ 28,7064
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1154540601
ab € 42,0006*
Ähnlich
Brennenstuhl
1154540600
ab € 30,2096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.