Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KSC-PSW8 Auto-Subwoofer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KSC-PSW8 Auto-Subwoofer
Kenwood KSC-PSW8 Auto-Subwoofer
Kenwood KSC-PSW8 Auto-Subwoofer
Kenwood KSC-PSW8 Auto-Subwoofer
Kenwood KSC-PSW8 Auto-Subwoofer
Kenwood KSC-PSW8 Auto-Subwoofer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62503842
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KSC-PSW8
EAN/GTIN:
     0019048223517
Suchbegriffe:
Subwoofer
kenwood subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Verkabelt
Magnettyp
Ferrit
DC input Spannung
14.4 V
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Gesamtleistung des Subwoofers
250 W
Tiefpassfilter
Ja
Tiefpassfilterbereich
50 - 125 Hz
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RCA
Line-Eingänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.