Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Trust GXT 260 Cendor Kopfhörer-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62495287
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22973
EAN/GTIN:
     8713439229738
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Universeller Headset-Ständer für die sichere Aufbewahrung Ihres Gaming-Headsets
Gönnen Sie Ihrem Headset mit dem GXT 260 Cendor Headset-Ständer einen eigenen Platz auf Ihrem Tisch und sorgen Sie dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt bleibt. Auf diesem universellen Ständer ist jedes Gaming-Headset mit einer Höhe bis zu 24 cm sicher verstaut.
Standfest!

Vergessen Sie Ihre Sorge um verdrückte Ohrmuscheln oder steife Kopfbänder: der Cendor sorgt dafür, dass Ihr Headset seine natürliche Form behält. Der Ständer besitzt eine einzigartige Konstruktion sowie eine Gummioberfläche und Füße an der Unterseite für die Rutschfestigkeit, die Sie brauchen. Nie war es so einfach, nach einer langen Spielsitzung Ordnung zu halten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kopfhörer-Halterung
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
212 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
381 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.