Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 257636 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grün Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower 257636 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grün Zigarettenanzünder Auto
RealPower 257636 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grün Zigarettenanzünder Auto
RealPower 257636 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grün Zigarettenanzünder Auto
RealPower 257636 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grün Zigarettenanzünder Auto
RealPower 257636 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz, Grün Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62352309
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     257636
EAN/GTIN:
     4040895005212
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Die KFZ-Ladestation car charger cable C mit USB Type-C Anschluss ermöglicht das direkte Laden von Smartphone, Tablet und Co. im Auto oder LKW. Dabei fügt sie sich dank ihres kompakten Designs in jedes Cockpit ein und ist mir nur 34 Gramm sehr leicht. Die Energieversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder. An die angeschlossenen Endgeräten wird jeweils der optimale, kompatible Ladestrom weitergegeben. Zudem können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Sonstige Funktionen
Integriertes USB-Kabel
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
64 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
34 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabellänge
0.58 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.