Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth XL Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62346315
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     63826
EAN/GTIN:
     5707119036818
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi, Silikon
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Farbdarstellung
16.8 M
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.