Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries QcK Prism Cloth Medium Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries QcK Prism Cloth Medium Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth Medium Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth Medium Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth Medium Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth Medium Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries QcK Prism Cloth Medium Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62346313
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     63825
EAN/GTIN:
     5707119036795
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi, Silikon
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Farbdarstellung
16.8 M
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.