Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage the Nutri Juicer Cold XL Langsamer Entsafter 2400 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage the Nutri Juicer Cold XL Langsamer Entsafter 2400 W Silber
Sage the Nutri Juicer Cold XL Langsamer Entsafter 2400 W Silber
Sage the Nutri Juicer Cold XL Langsamer Entsafter 2400 W Silber
Sage the Nutri Juicer Cold XL Langsamer Entsafter 2400 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62332392
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SJE830BSS2EEU1
EAN/GTIN:
     9312432030649
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
sage entsafter
5x schneller als eine "kalt pressende" Maschine
Bis zu 2 Liter leckerer und gesunder Saft. Der extra breite 88mm Einfüllschacht kann ganze Früchte, wie z. B. Äpfel, aufnehmen und pressen – ohne Vorarbeit zu leisten.

KÜRZE ZUBEREITUNGSZEIT
Dank des 88mm breiten Einfüllschachts können viele Obst- und Gemüstesorten in ganzen Stücken verarbeitet werden.

GERÄUSCHREDUZIERUNG
Die Geräusche können bis zu 40% reduziert werden.

SCHNELLE EINSTELLUNG
Entsaften Sie 2 Liter 5x schneller als eine "kalt pressende" Maschine.

XL FASSUNGSVERMÖGEN
Entsaften Sie bis zu 2 Liter. Der Saft kann im Saftkrug oder in einem Einmachglas bis zu drei Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Langsamer Entsafter
Produktfarbe
Silber
Saftcontainer
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Saftbehälter Inhalt
2 l
Gefäßvolumen
2 l
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
442 mm
Verpackungsdaten
Reinigungsbürste
Ja
Material
Messermaterial
Titan
Gehäusematerial
Edelstahl
Filtermaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,08*
€ 380,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.