| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-62315275 Herst.-Nr.: 207309-12 EAN/GTIN: 5033588052128 |
| |
|
| | |
| Genießen Sie einfach bessere Gespräche mit der Savi 8200-Serie. Verwalten Sie problemlos Anrufe auf PC, Mobiltelefon und Festnetztelefon mit unternehmensfähigem DECT-Audio.
Ein Headset für all Ihre Geräte Mitarbeiter in Unternehmen und Contact Centern nutzen heutzutage verschiedenste Geräte bei der Arbeit – vom PC über Mobil- bis hin zu Festnetztelefonen. Mit dem Headset-System der Savi 8200-Serie erfolgt das Anrufmanagement mühelos – dank dreier Anschlussoptionen, mit denen Sie nahtlos zwischen allen Geräten umschalten können. Schalten Sie zwei Ihrer drei Geräte für die Zusammenarbeit mit Kollegen zusammen oder verbinden Sie bis zu vier Headsets der Savi 8200-Serie für Schulungen oder Konferenzen miteinander.
Exzellente Klangqualität Die Savi 8200-Serie bietet unternehmensfähiges DECT-Audio für ein erstklassiges Hörerlebnis in zwei Headset-Tragevarianten: Stereo (Savi 8220) und Mono (Savi 8210). Savi 8220 bietet HiFi-Stereo-Sound, ganz gleich, ob Sie Kunden oder Kollegen anrufen oder Musik hören. Zusätzlich blendet Active Noise Cancelling (ANC) Hintergrundgeräusche aus, damit Sie sich stets auf das Wesentliche konzentrieren können. Das Savi 8210 ist ideal, wenn Sie an Anrufen teilnehmen, jedoch gleichzeitig hören müssen, was um Sie herum geschieht. Sie holen mit jedem Modell auch in lauten Umgebungen das Beste aus Ihrer Stimme heraus. In den lärmempfindlichsten Umgebungen können Sie das Noise Cancelling mit der Funktion „enge Gesprächsbegrenzung“ (konfigurierbar in Plantronics Hub) für zusätzliche Privatsphäre verstärken.
Effektivere Verbindung und Kommunikation Das Headset-System der Savi 8200-Serie unterstützt Sie mit einer Vielzahl von Kommunikationsfunktionen dabei, Höchstleistungen zu erreichen. Mit unternehmensfähigem DECT-Audio können Sie sich frei bewegen und diverse Aufgaben erledigen – und das in einer Entfernung von bis zu 180 m zu Ihrem PC. Mit One-Touch-Tasten – z. B. Gesprächsannahme/-beendigung, Lautstärkeregelung und Stummschaltung – können Sie Anrufe von jedem angeschlossenen Gerät innerhalb der Reichweite verwalten. Praktische Sprachansagen informieren Sie über Stummschaltung, Reichweite usw. Mit bis zu 13 Stunden Sprechzeit pro Akkuladung sind Headsets der Savi 8200-Serie stets einsatzbereit.
Anpassen Ihrer Einstellungen Wählen Sie die Einstellungen zur Anpassung Ihres Headsets mit Plantronics Hub für Mobiltelefone (iPhone und Android) und Plantronics Hub für Festnetztelefone. Überprüfen Sie die verbleibende Sprechzeit und wählen Sie Sprach-, Funktions-, Anruf- und Stummschaltungsoptionen. Halten Sie Ihr Gerät mit schnurlosen Firmware-Updates per Plantronics Hub auf dem neuesten Stand.
Nahtloses IT-Management Das Savi 8200 wird vom separat erhältlichen SaaS Plantronics Manager Pro unterstützt. Verwenden Sie Plantronics Manager Pro, um den Headset-Bestand zu verwalten, die Nutzung zu überwachen und Geräte zu warten. Mit datenbasierter Businessoptimierung von Plantronics Manager Pro kann die IT-Abteilung Geschäftsprozesse, Mitarbeiterleistung und Compliance verbessern.
DECT-sicherheitszertifiziert Erweiterte Sicherheit für schnurlose DECT-Headsets. Die Nutzung neuester Sicherheitsstandards für DECT-Funkverbindungen machen die Headsets der Savi 8200-Serie sicher. Mit acht diskreten Sicherheitsmaßnahmen wie Authentifizierung, Anmeldungsverifizierung und Verschlüsselung bleiben vertrauliche Informationen privat. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 115 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Stromversorgungsstecker | DC-Buchse | Basisstation | Farbe Basisstation | Schwarz, Grau | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB, USB Typ-C | | Basisstation | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 118 dB | | Treibereinheit | 32 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Headset-Typ | Monophon | | Lautstärkeregler | Digital | | DECT verbindbar | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 4.2 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 490 mAh | | Akku | Ja | | Gesprächszeit | 13 h | | Akkuladezeit | 3 h | | Bereitschaftszeit | 50 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 6800 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | 112 dB | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurloses Telefon, Schnurlostelefon, cordless phone, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth plantronics, bluetooth headset, plantronics bluetooth headset |
| | |
| |