Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
j5create JCA153G-N USB-C® zu 4K HDMI™ Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62314940
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCA153G-N
EAN/GTIN:
     4712795081923
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
"Mit dem JCA153G USB-C-auf-4K-HDMI-Adapter™ können Sie Ihr MacBook®, Chromebook™, Tablet oder PC schnell und einfach über einen HDMI-Eingang™™ an einen externen Monitor, HDTV, Projektor oder ein anderes Anzeigegerät anschließen.

Unsere Display-Adapter halten Ihre aktuellen Anzeigegeräte kompatibel mit Ihrem USB-C-fähigen™ Desktop oder Laptop, wodurch die Kosten für die Aufrüstung von Anzeigegeräten für die Kompatibilität eingespart werden. Mit seiner Plug-and-Play-Technologie müssen keine Treiber heruntergeladen werden.

Sobald Sie Erfahrung mit der Arbeit mit mehreren Monitoren haben, werden Sie nie wieder zu einem einzelnen Monitor zurückkehren wollen."
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 71 °C
Leistungen
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Stromstärke
0.14 A
Auflösung bei Bildwiederholfrequenz
4k @ 30Hz 4k @ 60Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795081927
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.145 m
Kabeltyp
USB-C
Energie
Stromverbrauch (max.)
0.7 W
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.