Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Nr. 220 Einhandhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Nr. 220 Einhandhobel
Stanley Nr. 220 Einhandhobel
Stanley Nr. 220 Einhandhobel
Stanley Nr. 220 Einhandhobel
Stanley Nr. 220 Einhandhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286715
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-12-220
EAN/GTIN:
     3253561122200
Suchbegriffe:
Blockhobel
blockhobel stanley
blockhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
40 mm
Länge (mm)
200 mm
Klingenlänge
112 mm
Breite
110 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Typ
Blockhobel
Material
Karbonstahl
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-12-060
€ 52,92*
Ähnlich
Stanley
1-12-102
€ 23,16*
Ähnlich
Stanley
1-12-116
€ 31,78*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-12-020
€ 49,84*
Ähnlich
Stanley
0-12-330
€ 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.