Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handhobel
>
Blockhobel
>
Artikel
Stanley 1-12-060 Handhobel 3,4 cm Blockhobel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29852587
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
1-12-060
EAN/GTIN:
3253561120602
Suchbegriffe:
Blockhobel
blockhobel stanley
blockhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
34 mm
Länge (mm)
152 mm
Merkmale
Typ
Blockhobel
Geringer Winkel
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Knaufmaterial
Kunststoff
... >
Handwerkzeuge
>
Grob- & Schlichtwerkzeuge
>
Handhobel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 52,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Handyman Putzhobel
Stanley
1-12-204
€ 56,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.