Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage the Smart Toast 5 2 Scheibe(n) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage the Smart Toast 5 2 Scheibe(n) Silber
Sage the Smart Toast 5 2 Scheibe(n) Silber
Sage the Smart Toast 5 2 Scheibe(n) Silber
Sage the Smart Toast 5 2 Scheibe(n) Silber
Sage the Smart Toast 5 2 Scheibe(n) Silber
Sage the Smart Toast 5 2 Scheibe(n) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62201858
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     STA825BAL2EEU1
EAN/GTIN:
     9312432030274
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Motorisierter 2-Scheiben-Toaster
2-Scheiben-Toaster mit innovativer 1-Knopfdruck-Automatik für perfekten Toast – jederzeit. Wenn Ihr Toast oder anderes Gebäck in einem der zwei extra breiten Fächer getoastet wird, erleben Sie wahre Ingenieursleistung. Nur Sage Toaster besitzen die 'A Bit More' und 'Lift & Look'-Funktion und heben sich dadurch von anderen Toastern ab.

Innovative Funktionen
Funktionen wie 'A Bit More' und 'Lift & Look' wurden auf Basis von Kundenbewertungen entwickelt. Sie sorgen für das perfekte Toastergebnis.

2 Toastschlitze
Lange Brotscheiben und Bagels erfordern große und breite Einschübe – Wir haben die Lösung.

Variable Bräunungskontrolle
Die LED Bräunungskontrolle zeigt Ihnen den Bräunungsgrad Ihres Toasts an.

Absenken auf Knopfdruck
Intelligentes automatisches Absenken mit einem Tastendruck.

Schnelle Reinigung
Reinigen Sie den Toaster, indem Sie die Krümbelschublade herausziehen und leeren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Berührung
Bräunungsstufen
5
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.