Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage the Compact Kettle Pure Wasserkocher 1 l 2400 W Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage the Compact Kettle Pure Wasserkocher 1 l 2400 W Schwarz, Silber, Transparent
Sage the Compact Kettle Pure Wasserkocher 1 l 2400 W Schwarz, Silber, Transparent
Sage the Compact Kettle Pure Wasserkocher 1 l 2400 W Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61045263
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SKE395CLR4EEU1
EAN/GTIN:
     9312432029919
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
sage wasserkocher
Moderner 1l Glaskessel

Der Wasserkocher, der das Beste aus kompakten Räumen herausholt.

Moderner Glaskocher

Sie können das kochende Wasser durch ein transparentes Sichtfenster aus Thermal Shock Resistant Glass beobachten.

Abgefederter Deckel

Beim Einschenken des heißen Wassers können schnell Verbrennungen entstehen. Der speziell abgefederte Deckel verschlägt Dampf und reduziert Wasserspritzer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
190 mm
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.