Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D740 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61037457
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3472-1940
EAN/GTIN:
     758497114365
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der DuraScan D740 ist ein Bluetooth®-Scanner für zweidimensionale Barcodes mit einem besonders langlebigen Gehäuse. Hergestellt wurde er für den robusten Einsatz in Lagerhäusern, im Außer-Haus-Vertrieb und unter industriellen Produktionsbedingungen.

Er scannt 1D- und 2D-Barcodes. Sein Gehäuse entspricht der IP 54-Schutzklasse, d. h. es widersteht Staub und Spitzwasser und hält somit den Anforderungen in einer industriellen Umgebung stand. Darüber hinaus ist es aus antimikrobiellem Material gefertigt und lässt sich leicht reinigen. So schützt es nicht nur vor Schmutz, sondern auch vor Bakterien, insbesondere beim Einsatz in medizinischen Bereichen.

Die Ausstattung des D740 ist hervorragend auf körperlich anstrengende Arbeiten abgestimmt, z. B. in der Industrie, im Gesundheitsbereich oder der Logistik. Der Scanner liegt in solchen herausfordernden Umgebungen ebenso sicher wie leicht in der Hand. Trotzdem ist er elegant genug, um auch in nobleren Bereichen mit gehobener Kundschaft problemlos einsetzbar zu sein. Ein DuraScan macht immer eine gute Figur, auch in kleinen Läden und schicken Boutiquen.

Egal in welcher Umgebung Sie ihn einsetzen, ob im Arbeiter- oder Angestelltenbereich, der D740 ist für alle Fälle gut ausgerüstet. Er bietet überall eine stabile Leistung und die Mobilität der Bluetooth-Technologie.

Zertifiziert von Apple® für iOS-Geräte (iPad®, iPhone®, iPod Touch®), kompatibel mit Android-, Windows®-Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
85000
Batteriereichweite
20 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112.5 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 400 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
660 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 458,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,90*
€ 543,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,32*
€ 527,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.