Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010400125 12 mm Schraube


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010400125 12 mm Schraube
SPAX 1081010400125 12 mm Schraube
SPAX 1081010400125 12 mm Schraube
SPAX 1081010400125 12 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1081010400125
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4003530004018
EAN/GTIN:
     4003530004018
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Gewindelänge
9 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Geeignet für Materialien
Holz
Kopftyp
Flach
Gewindeart
Teilgewinde
Produktfarbe
Grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
60000
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01287*
€ 0,01665*
6 Tage
5000
1000
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0167*
€ 0,0167*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0194*
€ 0,0194*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0151*
€ 0,0198*
5 Tage
5000
1000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0212*
€ 0,0258*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,01665*
€ 0,01981
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,01591*
€ 0,01893
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,01407*
€ 0,01674
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,01358*
€ 0,01616
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,01287* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 16,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.