Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940100040012 Herst.-Nr.: 1081010400125 EAN/GTIN: 4003530004018 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 12/ 9-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4x12/9-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.086 KGM | Materialnummer: | 88094.010.0040.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax pozidriv 4 x 12 mm, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x12/9-Z, galZn, AM88094412, 88094.010.0040.012 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 6,99* | ab € 0,01245* | € 0,01675* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0172* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,0119* | € 0,0179* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 9,00* | ab € 0,0149* | € 0,02* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0191* | € 0,0256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0149* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|