Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 36320 Einzeln Drehmoment Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 36320 Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Wiha 36320 Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Wiha 36320 Einzeln Drehmoment Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60887703
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4010995363208
EAN/GTIN:
     4010995363208
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Griff Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung. Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Schnelle Identifikation durch Aufdruck am Griffende. Unbegrenztes Öffnungsdrehmoment. Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen. Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Genauigkeit ±10% Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge. Hinweis Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
105 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Drehmoment Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Kalibrierbereich
0 - 4 Nm
Präzision
10 %
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.