Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60169024
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-GSTFS31240GNTD
EAN/GTIN:
     4719331803711
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.24 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.61 W
Energieverbrauch (idle)
0.17 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
420 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
50000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
75000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.