Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D760 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D760 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Socket Mobile DuraScan D760 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59336762
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3435-1890
EAN/GTIN:
     758497114136
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Versiegelung dieses Bluetooth® Wireless Technology-Scanners widersteht Staub, Spritzwasser und Mikroben. Hergestellt wurde er für die robuste Anwendung in Lagerhäusern, im Vertrieb und der industriellen Fertigung. Er liegt gut in der Hand, ist leicht und elegant genug, um auch beim Endkunden, z. B. in kleinen Läden und Boutiquen, zum Einsatz zu kommen

Mit seiner dualen Persönlichkeit macht der DuraScan überall eine gute Figur. Sowohl hinter den Kulissen (Lager, Bevorratung, Versand usw.) als auch in Geschäften, wo er durch seinen geschmeidigen Stil besticht. Darüber hinaus gewährleistet er einen verlässlich Zugang zu Informationen.

Zertifiziert von Apple® für iOS-Geräte (iPad®, iPhone®, iTouch®), kompatibel mit Android®-, BlackBerry®- und Windows®-Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
85000
Batteriereichweite
20 h
Ladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112.5 g
Breite
37.1 mm
Tiefe
40.1 mm
Höhe
132.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 400 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
660 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 604,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,80*
€ 719,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,29*
€ 713,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,95*
€ 686,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.