Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 45W 3 PIN TYPE C SERIES Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 45W 3 PIN TYPE C SERIES Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 45W 3 PIN TYPE C SERIES Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 45W 3 PIN TYPE C SERIES Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 45W 3 PIN TYPE C SERIES Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 45W 3 PIN TYPE C SERIES Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Origin Storage 45W 3 PIN TYPE C SERIES Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58522073
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     C036Y
EAN/GTIN:
     5056006149798
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.