Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 010239 Karaffe, Krug & Flasche 3 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 3,0 l, 010239Freisteller
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 3,0 l, 010239Freisteller
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 3,0 l, 010239 Maße
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 3,0 l, 010239
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 3,0 l, 010239
Spülmaschinengeeignet
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975618
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     010239
EAN/GTIN:
     4045037102392
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Ob Eistee, Wasser oder Saft, in diesem formschönen Krug aus der Serie Giardino ist alles bestens aufgehoben. Harmonisch fließende Linien und stabiles Klarglas machen den Krug zum perfekten Mitspieler im Alltag. Gehört in jeden Haushalt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
3 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
010237
ab € 14,28*
Ähnlich
Leonardo
010238
ab € 17,54*
Ähnlich
Leonardo
010236
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.