Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug GIARDINO 1500 ml klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 1,5 l, 010238Freisteller
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 1,5 l, 010238Freisteller
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 1,5 l, 010238 Maße
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 1,5 l, 010238
LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 1,5 l, 010238
Spülmaschinengeeignet
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541102386
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     010238
EAN/GTIN:
     4002541102386
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug

LEONARDO Krug GIARDINO mit Henkel, Vol. 1,5 l, 010238

Krug 1,5l Giardino
Weitere Informationen:
Serie:
GIARDINO
Höhe:
22,5 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
13,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
1750 / 1500 ml
Weitere Suchbegriffe: Krug, Krüge, glaskrug leonardo, glas krug, Keyword 1 (Glas-Krug), Keyword 2 (Saft-Kanne), Keyword 3 (Wasserkrug), Keyword 4 (Glas-Karaffe)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
010237
ab € 14,51*
Ähnlich
Leonardo
010239
ab € 23,10*
Ähnlich
Leonardo
010236
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.