Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug GIARDINO 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Krug GIARDINO Set bestehend aus 4 Krügen, Vol. 0,5 l, 010236Freisteller
LEONARDO Krug GIARDINO Set bestehend aus 4 Krügen, Vol. 0,5 l, 010236Freisteller
LEONARDO Krug GIARDINO Set bestehend aus 4 Krügen, Vol. 0,5 l, 010236 Maße
LEONARDO Krug GIARDINO Set bestehend aus 4 Krügen, Vol. 0,5 l, 010236
Spülmaschinengeeignet
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     C8071-4002541102362
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     010236
EAN/GTIN:
     4002541102362
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

LEONARDO Krug GIARDINO Set bestehend aus 4 Krügen, Vol. 0,5 l, 010236

Krug 0,5l Giardino
Weitere Informationen:
Serie:
GIARDINO
Höhe:
16,5 cm
Breite:
12,5 cm
Tiefe:
9,5 cm
Randvollvolumen / Nutzinhalt:
560 / 500 ml
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, Glas-Krug, Glaskrug, Deko Krug, Krug, Krüge, 500ml abfüllflasche, glas krug, glaskrug leonardo, Keyword 1 (Glas-Krug), Keyword 2 (Saft-Kanne), Keyword 3 (Wasserkrug), Keyword 4 (Glas-Karaffe)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
010237
ab € 14,42*
Ähnlich
Leonardo
010238
ab € 17,44*
Ähnlich
Leonardo
010239
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.