Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec GPE-500S Netzteil 500 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec GPE-500S Netzteil 500 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GPE-500S Netzteil 500 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GPE-500S Netzteil 500 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GPE-500S Netzteil 500 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Chieftec GPE-500S Netzteil 500 W 24-pin ATX PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57967446
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GPE-500S
EAN/GTIN:
     4710713234185
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
4
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
103 W
Kombinierter Strom (+5V)
103 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
21 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
37.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.