Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Western Digital My Cloud Home Duo Speichergerät für die persönliche Cloud 20 TB Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57861387
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBMUT0200JWT-EESN
EAN/GTIN:
     718037855738
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Eingebaute Speichermedien
Ja
Interne Speicherkapazität
20 TB
Speichermedien
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Netzteil enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
2390 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,18*
€ 710,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,87*
€ 703,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,51*
€ 690,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,96*
€ 675,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,49*
€ 645,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.