Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TANZ0309V4 Tablet-Schutzhülle 35,8 cm (14.1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TANZ0309V4 Tablet-Schutzhülle 35,8 cm (14.1") Schwarz
Tech air TANZ0309V4 Tablet-Schutzhülle 35,8 cm (14.1") Schwarz
Tech air TANZ0309V4 Tablet-Schutzhülle 35,8 cm (14.1") Schwarz
Tech air TANZ0309V4 Tablet-Schutzhülle 35,8 cm (14.1") Schwarz
Tech air TANZ0309V4 Tablet-Schutzhülle 35,8 cm (14.1") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-56764616
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0309V4
EAN/GTIN:
     5060369674224
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl von Fächern
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
25 mm
Innenmaße (B x T x H)
342 x 252 x 20 mm
Gewicht
217.3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.