Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-NL-X03-X1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RAC-NL-X03-X1 Rack Zubehör
Triton RAC-NL-X03-X1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5643954
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-NL-X03-X1
EAN/GTIN:
     4015867124710
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör triton
rack zubehör
Leistungsmerkmale: - Stahltiefziehblech- Perforiert für Luftzirkulation - Stabiles Stahlblech, einfache Montage - Inklusive Montagematerial > Beipack: - 4x Mutter M6- 4x Plastescheibe- 4x Schraube M6x16
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Abmessungen (BxTxH)
680 x 70 x 88 mm
Formfaktor
2U
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Rack D
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.